Eriks
SKF

SKF W 628/6 R-2Z, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 6 mm ID, 13 mm OD, 5 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23771858
  • Fabricant:7316574715442
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

20,99 €/ Unitéhors TVA

25,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 628
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
0.618 kN
Charge statique
0.224 kN
Vitesse de référence
110000 rpm
Limite de fatigue
0.01 kN
Vitesse limite
53000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.003 kg
Poids
0.0066 lb