Eriks
SKF

SKF W 628-2Z, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 8 mm ID, 24 mm OD, 8 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:13201790
  • Fabricant:7316572268506
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

24,56 €/ Unitéhors TVA

29,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 628
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
2.47 kN
Charge statique
1.12 kN
Vitesse de référence
70000 rpm
Limite de fatigue
0.048 kN
Vitesse limite
36000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.017 kg
Poids
0.037 lb