25,64 €/ Unitéhors TVA
31,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W 627 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 0.143 kN |
Charge statique | 0.053 kN |
Vitesse de référence | 150000 rpm |
Limite de fatigue | 0.002 kN |
Vitesse limite | 75000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.000306 kg |
Poids | 0.000675 lb |