Eriks
SKF

SKF W 627-2RS1, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 7 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:13201787
  • Fabricant:7316572472910
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

30,50 €/ Unitéhors TVA

36,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 627
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
1.99 kN
Charge statique
0.78 kN
Limite de fatigue
0.034 kN
Vitesse limite
22000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0122 kg
Poids
0.027 lb