Eriks
SKF

SKF W 626-2Z, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 6 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23771851
  • Fabricant:7316570906103
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

22,12 €/ Unitéhors TVA

26,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 626
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
6 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
1.53 kN
Charge statique
0.585 kN
Vitesse de référence
85000 rpm
Limite de fatigue
0.025 kN
Vitesse limite
43000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0076 kg
Poids
0.017 lb