Eriks
SKF

SKF W 626-2RS1, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 6 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23771850
  • Fabricant:7316570883251
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NRB), on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

22,12 €/ Unitéhors TVA

26,77 €TVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 626
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
6 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
1.53 kN
Charge statique
0.585 kN
Limite de fatigue
0.025 kN
Vitesse limite
24000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0079 kg
Poids
0.017 lb