17,89 €/ Unitéhors TVA
21,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W 623 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 0.358 kN |
Charge statique | 0.11 kN |
Vitesse de référence | 140000 rpm |
Limite de fatigue | 0.005 kN |
Vitesse limite | 70000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0016 kg |
Poids | 0.0035 lb |