Eriks
SKF

SKF W 623-2RS1, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 3 mm ID, 10 mm OD, 4 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:13201782
  • Fabricant:7316572541128
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

18,56 €/ Unitéhors TVA

22,46 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 623
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
0.358 kN
Charge statique
0.11 kN
Limite de fatigue
0.005 kN
Vitesse limite
40000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0015 kg
Poids
0.0033 lb