Eriks
SKF

SKF W 6209-2RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD

  • ERIKS:11951493
  • Fabricant:7316571646992
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

371,34 €/ Unitéhors TVA

449,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
28.1 kN
Charge statique
20.4 kN
Limite de fatigue
0.865 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.395 kg
Poids
0.87 lb
Alternatives

169,32 €/ Unitéhors TVA

204,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026