313,88 €/ Unitéhors TVA
379,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 25.1 kN |
Charge statique | 17.6 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Limite de fatigue | 0.75 kN |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.37 kg |