Eriks
SKF

SKF W 6207-2RS1/W64, Roulement à billes à gorge profonde, Étanche des deux côtes, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Tôle Cage

  • ERIKS:12984415
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Garnissage avec Solid Oil.
Ajouter à la liste

253,24 €/ Unitéhors TVA

306,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
6207
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
22.1 kN
Charge statique
15.3 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Limite de fatigue
0.655 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.278 kg
B
17 mm