156,35 €/ Unitéhors TVA
189,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 6207 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 22.1 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Limite de fatigue | 0.655 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.278 kg |
Poids | 0.61 lb |
B | 17 mm |