Eriks
SKF

SKF W 6206-2RS1/W64, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:13201773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Garnissage avec Solid Oil.
Ajouter à la liste

183,78 €/ Unitéhors TVA

222,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 62
Type
Single row deep groove ball bearing