Eriks
SKF

SKF W 6205-2RS1/VP311, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:13201768
  • Fabricant:7316576034343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

52,88 €/ Unitéhors TVA

63,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 62
Type
Single row deep groove ball bearing