47,91 €/ Unitéhors TVA
57,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 10.8 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Vitesse de référence | 34000 rpm |
Limite de fatigue | 0.28 kN |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.104 kg |
Poids | 0.23 lb |
29,72 €/ Unitéhors TVA
35,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026