Eriks
SKF

SKF W 6201-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23771823
  • Fabricant:7316570515107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

28,95 €/ Unitéhors TVA

35,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

17,37 €/ Unitéhors TVA

21,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026