Eriks
SKF

SKF W 6201-2RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23771822
  • Fabricant:7316570817461
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

22,99 €/ Unitéhors TVA

27,82 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

17,37 €/ Unitéhors TVA

21,02 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026