Eriks
SKF

SKF W 61907-2RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 35 mm ID, 55 mm OD, 10 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:12176770
  • Fabricant:7316572480496
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

101,69 €/ Unitéhors TVA

123,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 619
Type
Single row deep groove ball bearing