Eriks
SKF

SKF W 61904-2RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 20 mm ID, 37 mm OD, 9 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23771816
  • Fabricant:7316570936667
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

37,91 €/ Unitéhors TVA

45,87 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 619
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.53 kN
Charge statique
3.65 kN
Limite de fatigue
0.156 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0354 kg
Poids
0.078 lb