41,96 €/ Unitéhors TVA
50,77 €TVA incluse
86 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 3.97 kN |
Charge statique | 2.55 kN |
Limite de fatigue | 0.108 kN |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.016 kg |
Poids | 0.035 lb |