Eriks
SKF

SKF W 61804-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 20 mm ID, 32 mm OD, 7 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:12465260
  • Fabricant:7316571435428
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

49,29 €/ Unitéhors TVA

59,64 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 618
Type
Single row deep groove ball bearing