Eriks
SKF

SKF W 61802-2RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 15 mm ID, 24 mm OD, 5 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23771790
  • Fabricant:7316572541326
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

31,12 €/ Unitéhors TVA

37,66 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 618
Type
Single row deep groove ball bearing