Eriks
SKF

SKF W 61801-2RS1/VT378, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 12 mm ID, 21 mm OD, 5 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:12176756
  • Fabricant:7316574640713
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Graisse compatible alimentaire avec épaississant à l'aluminium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -25 à +120°C.
Ajouter à la liste

33,41 €/ Unitéhors TVA

40,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 618
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
1.51 kN
Charge statique
0.9 kN
Vitesse limite
20000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.007 kg
Poids
0.015 lb