28,91 €/ Unitéhors TVA
34,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W 609 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 2.03 kN |
Charge statique | 0.815 kN |
Limite de fatigue | 0.036 kN |
Vitesse limite | 20000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0143 kg |
Poids | 0.032 lb |