Eriks
SKF

SKF W 608-2RS1/W64, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:13201734
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NRB), on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.Solid Oil filling.
Ajouter à la liste

66,51 €/ Unitéhors TVA

80,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 608
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
1.99 kN
Charge statique
0.78 kN
Limite de fatigue
0.034 kN
Vitesse limite
22000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0116 kg