19,84 €/ Unitéhors TVA
24,01 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W 608 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 1.99 kN |
Charge statique | 0.78 kN |
Limite de fatigue | 0.034 kN |
Vitesse limite | 22000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0116 kg |
Poids | 0.026 lb |