Eriks
SKF

SKF W 6008-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23771770
  • Fabricant:7316570719895
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

186,18 €/ Unitéhors TVA

225,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.6 kN
Charge statique
11.4 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Limite de fatigue
0.49 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.175 kg
Poids
0.39 lb