Eriks
SKF

SKF W 6008-2RS1/VP311, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:13201721
  • Fabricant:7316576034299
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

188,27 €/ Unitéhors TVA

227,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 60
Type
Single row deep groove ball bearing