SKF W 6007-2RS1/W64, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 35 mm ID, 62 mm OD, 14 mm WD, Cage en acier inoxydable
ERIKS:12745274
Fabricant:7316570890433
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable. Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement. Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal. Cage en acier. Garnissage avec Solid Oil.