Eriks
SKF

SKF W 6006-2RS1/W64F, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 30 mm ID, 55 mm OD, 13 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:13201719
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Remplissage avec Solid Oil, type d'huile de base synthétique, certifiée NSF H1 pour les applications alimentaires.
Ajouter à la liste

173,95 €/ Unitéhors TVA

210,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 60
Type
Single row deep groove ball bearing