SKF W 6006-2RS1/W64, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 30 mm ID, 55 mm OD, 13 mm WD, Cage en tôle
ERIKS:24004660
Fabricant:7316570038149
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable. Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement. Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal. Cage en acier. Garnissage avec Solid Oil.