Eriks
SKF

SKF W 6004-2RS1/VP311, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:13201714
  • Fabricant:7316576034282
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

44,25 €/ Unitéhors TVA

53,54 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
5 kN
Limite de fatigue
0.212 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0647 kg
Poids
0.14 lb