Eriks
SKF

SKF W 6003-2RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 17 mm ID, 35 mm OD, 10 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23771756
  • Fabricant:7316570936124
Image 1
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

28,52 €/ Unitéhors TVA

34,51 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

21,46 €/ Unitéhors TVA

25,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026