Eriks
SKF

SKF W 6002-2RS1/W64F, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:14449691
Image 1
Ajouter à la liste

94,16 €/ Unitéhors TVA

113,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Lubrification
Solid Oil
Charge dynamique
4.88 kN
Charge statique
2.8 kN
Limite de fatigue
0.12 kN
Vitesse limite
10100 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.032 kg