23,94 €/ Unitéhors TVA
28,97 €TVA incluse
75 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 4.42 kN |
Charge statique | 2.36 kN |
Vitesse de référence | 60000 rpm |
Limite de fatigue | 0.102 kN |
Vitesse limite | 30000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0185 kg |
Poids | 0.041 lb |