SKF W 6001-2RS1/W64F, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Cage en acier inoxydable
ERIKS:13201707
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable. Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement. Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal. Cage en acier. Remplissage avec Solid Oil, type d'huile de base synthétique, certifiée NSF H1 pour les applications alimentaires.