Eriks
SKF

SKF W 6001-2RS1/W64, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:24004656
  • Fabricant:7316570621129
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Garnissage avec Solid Oil.
Ajouter à la liste

77,53 €/ Unitéhors TVA

93,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.42 kN
Charge statique
2.36 kN
Limite de fatigue
0.102 kN
Vitesse limite
16000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0186 kg