Eriks
SKF

SKF Vis de valve 226400 E-1

  • ERIKS:13378622
  • Fabricant:7316576146763
Image 1
La série 226400 peut être utilisée pour diverses applications lors de l’utilisation de la méthode à pression d’huile SKF. L’injecteur est fourni avec un réservoir d’huile dans une mallette de transport compacte.
Un modèle spécial, 226400/400 MPa, est disponible pour les applications requérant une pression de 400 MPa. L’injecteur peut être monté soit directement sur la pièce, soit connecté à un support d’injecteur (226402 et voir série TMJE), ce qui permet de l’utiliser au sol et facilite le raccordement de manomètres et de tubes haute pression.
Ajouter à la liste

153,59 €/ Unitéhors TVA

185,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
226400