Eriks
SKF

SKF Vibracon support machine SM 48 E-CS

  • ERIKS:14622415
  • Fabricant:7316581282760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

683,95 €/ Unitéhors TVA

827,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
E-CS
Type
Vibracon adjustable chocks
Hauteur min.
70 mm
Hauteur nominal
77 mm
Hauteur max.
89 mm
Hauteur étendue max.
89 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Diamètre trou de boulon
60 mm
Diamètre de clé
10 mm
Pas
3 mm
Taille de boulon
M48 à M56
Taille max. de boulon
M56
Couple de serrage
9660 Nm
Charge de la machine
200
Charge d'essai
1150
Matériau
Acier au carbone
Poids
14.47 kg