Eriks
SKF

SKF Vibracon support machine SM 42 ELP-ASTR

  • ERIKS:14622413
  • Fabricant:7316581282746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

664,95 €/ Unitéhors TVA

804,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
ELP-ASTR
Type
Vibracon adjustable chocks
Hauteur min.
35 mm
Hauteur nominal
40 mm
Hauteur max.
47 mm
Hauteur étendue max.
47 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Diamètre trou de boulon
52 mm
Diamètre de clé
6 mm
Pas
2 mm
Taille de boulon
M42 à M48
Taille max. de boulon
M48
Couple de serrage
6210 Nm
Charge de la machine
160
Charge d'essai
850
Matériau
Acier allié traité en surface
Poids
6.23 kg