463,55 €/ Unitéhors TVA
560,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | ELP-ASTR |
Type | Vibracon adjustable chocks |
Hauteur min. | 30 mm |
Hauteur nominal | 35 mm |
Hauteur max. | 42 mm |
Hauteur étendue max. | 42 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Diamètre trou de boulon | 45 mm |
Diamètre de clé | 6 mm |
Pas | 2 mm |
Taille de boulon | M36 à M42 |
Taille max. de boulon | M42 |
Couple de serrage | 4100 Nm |
Charge de la machine | 120 |
Charge d'essai | 650 |
Matériau | Acier allié traité en surface |
Poids | 3.75 kg |