336,25 €/ Unitéhors TVA
406,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | E-CSTR |
Type | Vibracon adjustable chocks |
Hauteur min. | 61 mm |
Hauteur nominal | 61 mm |
Hauteur max. | 61 mm |
Hauteur étendue max. | 70 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Diamètre trou de boulon | 45 mm |
Diamètre de clé | 8 mm |
Pas | 2 mm |
Taille de boulon | M36 à M42 |
Taille max. de boulon | M42 |
Couple de serrage | 4100 Nm |
Charge de la machine | 120 |
Charge d'essai | 650 |
Matériau | Acier au carbone traité en surface |
Poids | 6.49 kg |