Eriks
SKF

SKF Vibracon support machine SM 36 E-CS

  • ERIKS:14532279
  • Fabricant:7316581282685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

248,85 €/ Unitéhors TVA

301,11 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
E-CS
Type
Vibracon adjustable chocks
Hauteur min.
61 mm
Hauteur nominal
61 mm
Hauteur max.
61 mm
Hauteur étendue max.
70 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Diamètre trou de boulon
45 mm
Diamètre de clé
8 mm
Pas
2 mm
Taille de boulon
M36 à M42
Taille max. de boulon
M42
Couple de serrage
4100 Nm
Charge de la machine
120
Charge d'essai
650
Matériau
Acier au carbone
Poids
6.49 kg