Eriks
SKF

SKF Vibracon support machine SM 30 E-CS

  • ERIKS:14532316
  • Fabricant:7316581282647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

195,65 €/ Unitéhors TVA

236,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
E-CS
Type
Vibracon adjustable chocks
Hauteur min.
56 mm
Hauteur nominal
56 mm
Hauteur max.
65 mm
Hauteur étendue max.
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Diamètre trou de boulon
39 mm
Diamètre de clé
8 mm
Pas
2 mm
Taille de boulon
M30 à M36
Taille max. de boulon
M36
Couple de serrage
2570 Nm
Charge de la machine
90
Charge d'essai
475
Matériau
Acier au carbone
Poids
4.52 kg