Eriks
SKF

SKF Vibracon support machine SM 24 E-CSTR

  • ERIKS:14524812
  • Fabricant:7316581282616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

185,20 €/ Unitéhors TVA

224,09 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SM 24
Type
Vibracon adjustable chocks
Hauteur min.
51 mm
Hauteur nominal
51 mm
Hauteur max.
60 mm
Hauteur étendue max.
60 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Diamètre trou de boulon
33 mm
Diamètre de clé
8 mm
Pas
2 mm
Taille de boulon
M24 à M30
Taille max. de boulon
M30
Couple de serrage
1465 Nm
Charge de la machine
60
Charge d'essai
325
Matériau
Acier au carbone traité en surface
Poids
2.98 kg