160,50 €/ Unitéhors TVA
194,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | E-CS |
Type | Vibracon adjustable chocks |
Hauteur min. | 51 mm |
Hauteur nominal | 51 mm |
Hauteur max. | 60 mm |
Hauteur étendue max. | 60 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Diamètre trou de boulon | 33 mm |
Diamètre de clé | 8 mm |
Pas | 2 mm |
Taille de boulon | M24 à M30 |
Taille max. de boulon | M30 |
Couple de serrage | 1465 Nm |
Charge de la machine | 60 |
Charge d'essai | 325 |
Matériau | Acier au carbone |
Poids | 2.98 kg |