244,10 €/ Unitéhors TVA
295,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | ELP-ASTR |
Type | Vibracon adjustable chocks |
Hauteur min. | 30 mm |
Hauteur nominal | 30 mm |
Hauteur max. | 37 mm |
Hauteur étendue max. | 37 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Diamètre trou de boulon | 27 mm |
Diamètre de clé | 6 mm |
Pas | 1.5 mm |
Taille de boulon | M20 à M24 |
Taille max. de boulon | M24 |
Couple de serrage | 730 Nm |
Charge de la machine | 35 |
Charge d'essai | 200 |
Matériau | Acier allié traité en surface |
Poids | 1.22 kg |