143,40 €/ Unitéhors TVA
173,51 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | E-CSTR |
Type | Vibracon adjustable chocks |
Hauteur min. | 45 mm |
Hauteur nominal | 45 mm |
Hauteur max. | 54 mm |
Hauteur étendue max. | 54 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Diamètre trou de boulon | 27 mm |
Diamètre de clé | 8 mm |
Pas | 1.5 mm |
Taille de boulon | M20 à M24 |
Taille max. de boulon | M24 |
Couple de serrage | 730 Nm |
Charge de la machine | 35 |
Charge d'essai | 200 |
Matériau | Acier au carbone traité en surface |
Poids | 1.18 kg |