Eriks
SKF

SKF Vibracon support machine SM 16 E-CSTR

  • ERIKS:14622403
  • Fabricant:7316581282524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

110,15 €/ Unitéhors TVA

133,28 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
E-CSTR
Type
Vibracon adjustable chocks
Hauteur min.
40 mm
Hauteur nominal
40 mm
Hauteur max.
48 mm
Hauteur étendue max.
48 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Diamètre trou de boulon
22 mm
Diamètre de clé
6 mm
Pas
1.5 mm
Taille de boulon
M16 à M20
Taille max. de boulon
M20
Couple de serrage
420 Nm
Charge de la machine
25
Charge d'essai
140
Matériau
Acier au carbone traité en surface
Poids
1.01 kg