90,20 €/ Unitéhors TVA
109,14 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | E-CSTR |
Type | Vibracon adjustable chocks |
Hauteur min. | 34 mm |
Hauteur nominal | 34 mm |
Hauteur max. | 40 mm |
Hauteur étendue max. | 40 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Diamètre trou de boulon | 18 mm |
Diamètre de clé | 6 mm |
Pas | 1.5 mm |
Taille de boulon | M12 à M16 |
Taille max. de boulon | M16 |
Couple de serrage | 215 Nm |
Charge de la machine | 15 |
Charge d'essai | 90 |
Matériau | Acier au carbone traité en surface |
Poids | 0.56 kg |